INGERSOLL RAND Air-Powered Hammer W2A1 Air 25/8inch L 3200 bpm 0.58in Shank Size, 2in Stroke Lg 1pc

Rp32.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W2A1
Unit 1pc
UNSPSC 27131504
DUTY Heavy Duty
Shank Shape Hex
Stroke Length (inch) 2
Air Inlet Size (inch) 3/8 NPT Female
Kit Contents (1) Bare Tool, (1) Retainer
Blows per Minute (bpm) 2300
Shank Size (inch) 0.58
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Type NPT
Air Inlet Connection Size (inch) 3/8
Compatible Collar Shape Round
Retainer Type Rubber Buffered
Power Source Air Powered
Air consumption (CFM) 28
Air Pressure (psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 1/2
Material Application Steel
Vibration Level (m/s²) 17.3
Dust Sealed Switch No
Dust Management None
Sound Level (dB) 120.8
Throttle Type Trigger
Overall Length (inch) 16-3/8
Handle Type Swan Neck
Hammer Type Chipping
Housing Material Aluminium
Features Ergonomic; Excellent Power-To-Weight Ratio; Heavy Duty Front End; Reliability
Includes Retainer
Number of Pieces 1
Tool Weight (lbs) 15.13
Standards EN ISO 11148-4; EN ISO 15744; EN ISO 28927-10
Berat (Kg) 8.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chipping hammers use bits with 0.580 or 0.680 round or hex shanks to perform heavy material removal and light demolition tasks. Their long barrel allows a longer stroke length and more driving power than air hammers. They clean off heavy slag and buildup, chip away adhered layers, pry apart fused materials, and break down assembled components. Chipping hammers require two-handed operation to maintain control, with one hand on the barrel and the other on the handle at the back of the tool. They have a switch on the handle for activating the tool.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan