INGERSOLL RAND Air-Powered Belt Sander G1A120RS812 Fixed Arm, Heavy Duty Airindustrial 0.4HP 1/2inch Wd, 12inch Lg 1pc

Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G1A120RS812
Unit 1pc
UNSPSC 27131507
Manufacturer Part Number G1A120RS812
Product Type Air-Powered Belt Sander
Belt Width (inch) 1/2
Belt Length (inch) 12
DUTY Heavy
Arm Type Fixed
Horsepower (HP) 0.4
Air consumption (CFM) 19
Grip Type Straight
Speed Settings Fixed
Max. Belt Speed (SFPM) 2700
Throttle Non-Locking Lever
Exhaust Location Rear
Air inlet (inch) 1/4 NPT
Required Pressure (Psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Sound Level (dBA) 93
Vacuum Type Non-Vacuum
Housing Material Composite
Handle Material Composite
Tool Length (inch) 10-3/4
Tool Weight (lbs) 1.2
Features Reliability; Spring-Loaded Latch
Tool Series G1
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Belt sanders guide an abrasive belt along their contact arm to remove material in corners, along joints and edges, within grooves and recesses, and from other tight spaces. They accept compatible, interchangeable arms for different applications and a variety of belt grits to grind, debur, clean, blend, and polish.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait