HUSKIE TOOLS Hydraulic Cable Cutter S32 Guillotine Head, Wire Cap 1.25in Bar And L 27inch 21lb 1pc

Rp98.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S32
Unit 1pc
UNSPSC 27111511
Manufacturer Part Number S-32
Product Type Manual Hydraulic Cutting Tool
Compatible Wire/Cable Type Aluminium Conductor Steel-Reinforced Cable
Maximum Cutting Capacity - Wire Rope (inch) 1.25
Maximum Bolt/Threaded Rod Capacity - Steel (inch) 1-1/4
Cutter Head Type Guillotine
Tool Length (inch) 27
Tool Weight (lbs) 21
Features 180° Swivel and Latch Type Head for Cutting Position; Black Oxide Coated with Rubber Handled Grips; Portable; Replaceable Blades
Tool Series S-Series
Berat (Kg) 11.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait