GROZ FRL Compressed Air Lubricator (Lubrikator) L1492 Micro Mist 3/8inch NPT, 106cfm, 145psi 1pc

#Nomor SKU S041141779
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L1492
Unit 1pc
UNSPSC 27131604
Lubricator Type Micro Mist
Inlet Size (inch) 3/8 NPT
Maximum Flow Rate (CFM) 106
Maximum Operating Pressure (psi) 145
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Adjustment Mechanism Knob
Lubricator Bowl Capacity (oz) 1.98
Body Material Aluminium
Overall Width (inch) 2-3/16
Series Intermediate Duty
Sight Dome Included Yes
Sight Gauge Included No
Manufacturer Part Number L1492
Air Inlet Size (inch) 3/8
Air Inlet Type NPT
Air Inlet Gender Female
Lubricator Bowl Material Polycarbonate
Adjustment Mechanism Material Acetal
Air Flow Direction Left to Right
Air Outlet Gender Female
Air Outlet Size (inch) 3/8
Air Outlet Type NPT
Connection Style Air Line
Drain Included No
Duty Rating Intermediate Duty
For Fluid Type Compressed Air
For Maximum Pipe Run (ft) 50
For Substance Type Air
Iso Class 6
Includes (1) Air Lubricator
Lubricator Bowl Guard Included Yes
Lubricator Bowl Guard Material Steel
Maximum Flow @ 100psi (cfm) 106
Minimum Operating Temperature (°F) 32
Number of Air Inlets 1
Number of Air Outlets 1
Oil Capacity (oz) 1.98
Overall Depth (inch) 2-3/16
Overall Height (inch) 6-3/16
Pressure Drop (psi) 7.5
Recommended Lubricant ISO VG 32
Seal Material Nitrile Rubber
Standards RoHS
Weight (lbs) 0.855
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These FRL lubricators deliver oil to downstream components to help improve performance and reduce wear. They are a component of a GROZ FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan