Gates Metric V-Belt XPB3000 2015mm 3,015mm Outside Lg, 16mm Top Wd 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XPB3000 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26111801 |
| Manufacturer Part Number | XPB3000 |
| Industry Number | XPB3000 |
| Number of Ribs | 1 |
| Outside Length (mm) | 3015 |
| Thickness (mm) | 13 |
| Top Width (mm) | 16 |
| V-Belt Section | XPB |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
XPB metric V-belts are cogged and have a nominal top width of 16mm and a nominal thickness of 13mm (actual dimensions may vary slightly). Cogged metric V-belts have grooves that run across the width of the belt. They run cooler than standard V-belts because the cogs allow the belt to bend and flex against the pulley, dissipating heat. Cogged belts are useful for small-diameter pulleys and drives with twists and turns. Single V-belts can be used alone or together in wide metric belt drives that hold multiple V-belts.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan