Gates Metric V-Belt XPB1900 1921mm Outside Lg, 16mm Top Wd, 13mm Thick 1pc

#Nomor SKU S041137765
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XPB1900
Unit 1pc
UNSPSC 26111801
Manufacturer Part Number XPB1900
Industry Number XPB1900
Number of Ribs 1
Outside Length (mm) 1921
Thickness (mm) 13
Top Width (mm) 16
V-Belt Section XPB
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
XPB metric V-belts are cogged and have a nominal top width of 16mm and a nominal thickness of 13mm (actual dimensions may vary slightly). Cogged metric V-belts have grooves that run across the width of the belt. They run cooler than standard V-belts because the cogs allow the belt to bend and flex against the pulley, dissipating heat. Cogged belts are useful for small-diameter pulleys and drives with twists and turns. Single V-belts can be used alone or together in wide metric belt drives that hold multiple V-belts.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan