Enerpac Standard Hydraulic Ram RCS1002 Single Acting, 100 ton Nominal Capacity 2-1/4 Stroke 1pc

#Nomor SKU S041129333
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RCS1002
Unit 1pc
UNSPSC 27121602
Manufacturer Part Number RCS1002
Single Acting/Double Acting Single Acting
Cylinder Type General Purpose
Body Material Steel
Nominal Capacity (t) 100
Maximum Push Capacity (t) 100
Stroke Length (inch) 2-1/4
Nominal Stroke Length (inch) 2
Effective Push Area (sq.in) 19.63
Maximum Pressure (psi) 10000
Oil Capacity Push (cu.in) 44.18
Retracted Height (inch) 5.56
Extended Height (inch) 7.81
Outside Dia. (inch) 6.5
Plunger Dia. (inch) 3.63
Plunger Thread Size M4
Base Bolt Circle Dia. (inch) 2.19
Center Hole Dia. (inch) 3-5/8
Includes Dust Cap; Female Coupler
Series RCS
Berat (Kg) 23.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 22 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose rams attach to a hydraulic pump to lift heavy loads with minimal effort. They have a maximum working pressure of 10,000 psi.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan