EAGLE BELTING Round Belt 4905303 Solid Polyurethane Green 3mm Dia 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4905303
Unit 1pc
UNSPSC 26111803
Manufacturer Part Number 4905303
Color Green
Diameter (mm) 3
For Minimum Pulley Diameter (inch) 1
Overall Length (ft) 100
Core Type Solid
Texture Rough
Hardness 89A
Working Load at Tension (lbs) 0.6 @4%; 0.9 @6%; 1.2 @8%; 1.5 @10%
Application Heavier Conveyed Loads; Long Conveyor Lengths; Medium Duty Power Transmission Application
Belt Material Polyurethane
Length Type Endless
Maximum Operating Temperature (°F) 150
Minimum Operating Temperature (°F) -22
Resistance Properties Abrasion Resistant; Heat Resistant; Water Resistant
Standards REACH; RoHS
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid-core rough round belts provide a strong, secure connection when the belt's ends are welded together to create a closed loop. The belt's rough surface reduces heat build-up against the pulley and provides grip for moving items, such as paper, through a conveyor system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait