Dynabrade Contact Arm for Air-Powered Belt Sander 11218 1/2in Wd, 24in Lg 24in3/8in 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 11218 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131507 |
| Manufacturer Part Number | 11218 |
| Product Type | Contact Arms |
| For Belt Width (inch) | 1/2 |
| For Belt Length (inch) | 24 |
| For Tool Series | Dynafile |
| Compatible Manufacturer Model Number | 14000 |
| Wheel Diameter (inch) | 5/8 |
| Wheel Width (inch) | 3/8 |
| Wheel Shape | Crowned |
| Wheel Material | Rubber |
| Platen Pad Width (inch) | 1/2 |
| Platen Pad Density | Soft |
| Material | Rubber |
| Includes | (2) Bearings; Contact Wheel Assembly; Shaft |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Contact arms fit specific belt sander brands and models to adapt them for a particular application.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan