Dwyer Paddle Flow Switch V42U 1 1/2in for Pipe Size, Brass Liquid SPDT 125/250VAC 1pc

#Nomor SKU S041125793
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V42U
Unit 1pc
UNSPSC 39121538
Housing/Body Material Brass
Connection (inch) 1-1/2 NPT
Connection Size (inch) 1-1/2
Connection Type NPT
Media Temperature Range (°F) -4 to 275
Minimum Media Temperature (°F) -4
Maximum Media Temperature (°F) 275
Switch Type SPDT
Switch Enclosure NEMA 4
Minimum Ambient Temperature (°F) -4
Maximum Ambient Temperature (°F) 163
Wetted Material 316 Stainless Steel; 430 Stainless Steel; Brass
Phase Single
Frequency (Hz) 50; 60
Standards ATEX; CE Certified; CSA Certified; FM Approved; IECEx; UL Listed
Overall Length (inch) 8
Overall Width (inch) 3.3
Overall Height (inch) 3.3
Manufacturer Part Number V4-2-U
Contact Rating (AC) (A) 10 @125/250V
Contact Rating (DC) (A) 1 res., .5 ind. @ 30 VDC. MT option: 5 @ 125/250 VAC. [MT and MV option not UL, CSA, FM or ATEX or IECEx].5 res., 3 ind. @ 30 VDC . MV option: 1 @125 VACUL, FM, ATEX and IECEx models 10 @ 125/250 VAC. CSA models: 5 @ 125/250 VAC
Flow-Switch Type Paddle
For Pipe Size (inch) 1-1/2
Hazardous Location Rating Class I, Div 1 and 2, Group A, B, C, DClass II, Div 1 and 2, Group E, F, G
Switch Position Normally Closed; Normally Open
Set Point Configuration Adjustable
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These switches detect and control the flow of compatible liquids traveling through a system in hazardous locations. Insertion-style switches penetrate perpendicularly into a pipe segment within a system and, in most cases, can be installed onto an active line, unlike panel-mounted or inline flowmeters.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan