Dwyer Paddle Flow Switch V6EPBBD4B 1/2in/1/4in/2in/3/8in for Pipe Size, Brass Liquid DPDT 125/250VAC 1pc

#Nomor SKU S041125724
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V6EPBBD4B
Unit 1pc
UNSPSC 39121538
Housing/Body Material Brass
Connection (inch) 1-1/4 NPT
Connection Size (inch) 1-1/4
Connection Type NPT
Media Temperature Range (°F) -4 to 220
Minimum Media Temperature (°F) -4
Maximum Media Temperature (°F) 220
Switch Type DPDT
Switch Enclosure NEMA 4
Minimum Ambient Temperature (°F) -4
Maximum Ambient Temperature (°F) 167
Wetted Material 301 Stainless Steel; 302 Stainless Steel; 303 Stainless Steel; 304 Stainless Steel; Brass; Cast Iron; Ceramic; Steel
Phase Single
Frequency (Hz) 50; 60
Standards ATEX; CE Certified; CSA Certified; IECEx; KTL; UL Listed
Overall Length (inch) 3.6
Overall Width (inch) 3.6
Overall Height (inch) 4.8
Manufacturer Part Number V6EPB-B-D-4-B
Contact Rating (AC) (A) 5 @125/250V
Contact Rating (DC) (A) 11 (Inductive) @ 30V (CSA, ATEX and IECEx Models)5 Resistive @ 30V (CSA, ATEX and IECEx Models)
Flow-Switch Type Paddle
For Pipe Size (inch) 1/2; 1/4; 2; 3/8
Hazardous Location Rating Class I, Div 1 and 2, Group A, B, C, DClass II, Div 1 and 2, Group E, F, G
Switch Position Normally Closed; Normally Open
Set Point Configuration Adjustable
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These switches detect and control the flow of compatible liquids traveling through a system in hazardous locations. Inline switches are installed level with the system's piping, where media travels directly through the instrument. They're used in applications with limited space, minimize the impact on system line pressure, and require minimal plumbing alterations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan