DAYTON Jaw Coupling 29HY61 L190 Coupling Size Hub 1-1/8 Steel 4 1/2inch Outside Dia 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 29HY61 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31163003 |
Bore Diameter (inch) | 1-1/8 |
Bore Type | Round Bore with Keyway |
Coupling Overall Length (inch) | 4-7/8 |
Coupling Size | L190 |
Horsepower @ 100RPM (HP) | 2.7 (Buna-N Spider); 7.44 (Hytrel Spider) |
Hub Diameter (inch) | 4 |
Hub Material | Carbon Steel |
Hub Material Grade | 1045 |
Hub Projection (inch) | 1-15/16 |
Included Screws | (2) Set Screw |
Jaw Profile | Straight |
Keyway Depth (inch) | 1/8 |
Keyway Width (inch) | 1/4 |
Length Through Bore (inch) | 1.9 |
Maximum Bore Diameter (inch) | 2-1/8 |
Maximum Speed (rpm) | 5000 |
Number of Locking Screws | 2 |
Outside Diameter (inch) | 4-1/2 |
Screw Thread Size | 7/16-14 UNC |
Shaft Locking Type | Set Screw |
System of Measurement | Inch |
For Shaft Type | Keyed |
Keyway Size (inch) | 1/4x1/8 |
Manufacturer Part Number | 29HY61 |
Berat (Kg) | 4.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose straight jaw coupling hubs attach to motor and equipment shafts using a set screw or keyway. Two couplings of the same size are locked together with a compatible straight jaw spider. These hubs are interchangeable with other brands according to the coupling size identifier.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan