DAYTON Jaw Coupling

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC31163003
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose straight jaw coupling hubs attach to motor and equipment shafts using a set screw or keyway. Two couplings of the same size are locked together with a compatible straight jaw spider. These hubs are interchangeable with other brands according to the coupling size identifier.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Shaft Coupler Body Coupling Size L150 Outside Diameter 3 3/4 in Coupling Overall Length 4 1/2 in System of Measurement Inch Hub Material Carbon Steel Maximum Speed 5 000 RPM Horsepower @ 100 RPM 2.00 hp (Buna-N Spider) 5.88 hp (Hytrel Spider) Keyway Depth 3/32 in Keyway Width 3/16 in Bore Diameter 7/8 in Shaft Locking Type Set Screw Bore Type Round Bore with Keyway Jaw Profile Straight Screw Thread Size 3/8-16 UNC Hub Diameter 3 3/4 in Hub Material Grade 1045

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan