COX Air-Powered Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant) 63002 Cartridge, for Low to High Viscosity Materials Application Type 100 psi 29oz Size 1pc

#Nomor SKU S041090510
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 63002
Unit 1pc
UNSPSC 27112714
For Container Type Cartridge
For Container Size (oz) 29
For Application Type Low to High Viscosity Materials
Frame Style Open
Thrust Ratio (lbs) 326
Air inlet (inch) 1/4 Male NPT
Sound Level (dB) 82
Retainer Type Quick Release
Barrel Material Aluminium
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Caulk cartridges fit into the barrel of these air-powered guns. The guns press their plunger against the end of the cartridge and squeeze caulk through the cartridge nozzle. They require less frequent cleaning than bulk or sausage pack guns because the cartridge minimizes contact between the caulk and the gun.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan