CLEVELAND VIBRATOR CO. Turbine & Ball Pneumatic Vibrators CVTP1 11lb 19 250 Vpm 11.4lbf, 19250vpm, #10-32 UNF 1pc

Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CVTP1
Unit 1pc
UNSPSC 20111606
Manufacturer Part Number CVT-P-1
Series CVT-P
Housing Material Acetal Plastic
Pneumatic Vibrator Type Turbine
Maximum Force (lbf) 11.4
Maximum Vibration Speed (vpm) 19250
Air Flow Rate (CFM) 0.61 @ 60psi; 0.81 @ 80psi
Inlet Connection #10-32 UNF
Outlet Connection #10-32 UNF
Bin Weight Capacity (lbs) 100
Sound Level (dBA) 78
Overall Dim. (LxWxH) (inch) 1.25x0.72x0.88
Weight (lbs) 0.05
Force (lbs) 10.5 @ 60psi; 11.4 @ 80psi
Vibration Speeds @ PSI (vpm) 19250 @ 60psi; 20000 @ 80psi
Maximum Inlet Pressure (PSI) 80
Duty cycle Continuous
Mount Type Universal
Mount Plate Required No
Mount Plate Included No
Housing Material Grade 304
Maximum Operating Temperature (°F) 185
Application Chutes and Pipes; Food and Pharma Clean Room; Packaging Feeders; Packers; Parts Tracks; Small Bins and Hoppers; Small Screeners
Includes Grade 5 Mounting Hardware
Bearing Type Permanently Lubricated Roller Bearing
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sanitary turbine and ball vibrators feature water tight, smooth housings made from chemical-resistant materials. They are suitable for use in washdown applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan