Chicago Pneumatic Air-Powered Random Orbital Disc Sander CP870 6inch, Adhesive-Backed Air Dual-Action 0.3HP 1pc

#Nomor SKU S041073247
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP870
Unit 1pc
UNSPSC 27131507
Manufacturer Part Number CP870
Product Type Air-Powered Orbital Sander
Vacuum Type Non-Vacuum
Disc Motion Random Orbital
Disc Size (inch) 6
Abrasive Attachment Adhesive-Backed
Orbit Diameter (inch) 3/8
DUTY Light
Air consumption (CFM) 4
Grip Type Extended
Weight Class Heavyweight
Tool Weight (lbs) 4.3
Speed Settings Variable
Maximum Speed (rpm) 10000
Motor Type Gearless
Exhaust Location Rear
Throttle Type Lever
Air inlet (inch) 1/4 NPT
Required Pressure (Psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Sound Level (dBA) 83
Tool Length (inch) 4-3/16
Standards CE
Features General-Duty Sander with Rotary or Random Orbital Options; Insulated Grip and Lock Off Throttle to Prevent Accidental Start Ups; Power Regulator
Tool Series CP870
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-vacuum random orbital sanders perform sanding at industrial and construction sites that have a separate dust mitigation or collection system or don't require removal of dust and swarf. They require clearing of dust from workpieces during sanding and from floors and equipment after sanding.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan