Chicago Pneumatic Air-Powered Nibbler CP835 Top, 16ga Capacity (Steel) Air Powered 17 cfm 2 750 Spm 1pc

#Nomor SKU S041072950
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP835
Unit 1pc
UNSPSC 27111521
Air consumption (CFM) 17
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Size (inch) 1/4
Air Inlet Type NPT
Air inlet (inch) 1/4 NPT Female
Air Pressure (psi) 90
Capacity (Stainless Steel) (ga) 16
Capacity (Steel) (ga) 16
Duty Rating Industrial
Features Easy Access to Punch and Die for Quick Replacement; Heavy-Duty Nibbler; Lock-Off
Handle Type Pistol Grip
Housing Material Aluminium
Includes Punch
Lever Location Top
Maximum Material Thickness (ga) 10 (Aluminium)
Strokes/Minute (SPM) 2750
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Minimum Cutting Radius (inch) 11/64
Minimum Stroke per minute (stroke/minute) 2750
Number of Pieces 1
Overall Length (inch) 7-1/2
Power Source Air Powered
Sound Level (dB) 86
Speed Setting Single Speed
Standards EN292; Pneurop 8N-1; SO 8662-1
Throttle Type Trigger
Tool Weight (lbs) 2.3
Manufacturer Part Number CP835
Sub Brand Chicago Pneumatic
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The lever switch on these air-powered nibblers is on top of the tool body. Users press the switch with their palm to apply consistent pressure for making long cuts.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan