CAPLUGS Vinyl Rect Cap-Flat End, VRF Series Cap - Flat VRF625X17501699190556 1pack(160pcs)

Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VRF625X17501699190556
Unit 1pack(160pcs)
UNSPSC 31160000
Color Black
ESD Safe Yes
Features Maintain a Snug Fit; Pad Printing is Available for Personalization; Slip on Quickly and Easily
Hardness Shore A: 60-70
Includes Flange No
Includes Pull Tab No
Includes Tear Tab No
Inside Length (inch) 1
Material Vinyl
Maximum Continuous Use Temperature (°F) 200
Maximum Intermittent Temperature (°F) 350
Series VRF
Shape Rectangular
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan