CAPLUGS Vinyl Rect Cap-Flat End, VRF Series Cap - Flat

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
ColorBlack
ESD SafeYes
FeaturesMaintain a Snug Fit; Pad Printing is Available for Personalization; Slip on Quickly and Easily
HardnessShore A: 60-70
Includes FlangeNo
Includes Pull TabNo
Includes Tear TabNo
Inside Length (inch)1
MaterialVinyl
Maximum Continuous Use Temperature (°F)200
Maximum Intermittent Temperature (°F)350
SeriesVRF
ShapeRectangular

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vinyl Rect Cap - Flat End VRF Series Includes Pull Tab No Package Quantity 160

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan