BANSBACH EASYLIFT Ga Spring and Damper 60000AD3 High Temp, Steel Gas Spring Temperature Force 40 40lb 1pc

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 60000AD3
Unit 1pc
UNSPSC 31161904
Type High Temperature
Material Steel
Force (lbs) 40
Rod Thread Size M8
Locking No
Rod Dia. (inch) 0.32
Cylinder Dia. (inch) 0.75
Fitting Type Elbow
Fitting Thread Size M8
Stroke (inch) 3.94
Extended Length (inch) 11.61
Compressed Length (inch) 7.67
Fixed Resistance Yes
Adjustable Resistance No
Product Type Gas Spring
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan