BANSBACH Ga Spring and Damper FA1210KB1C Fixed, Steel Shock Absorber 33lb 68mm L 1.3lb 1pc

#Nomor SKU S041065051
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FA1210KB1C
Unit 1pc
UNSPSC 25172011
Type Fixed
Material Steel
Force (lbs) 1.3
Maximum Cycle Rate per minute 60
Maximum Weight (lbs) 33
Locking No
Rod Dia. (mm) 3.5
Cylinder Dia. (mm) 12
Stroke (mm) 10
Extended Length (mm) 68
Fixed Resistance Yes
Adjustable Resistance No
Product Type Industrial Shock Absorber
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan