BANSBACH Ga Spring and Damper

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC25172011
LockingNo
MaterialSteel
Maximum Cycle Rate per minute60
Product TypeIndustrial Shock Absorber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rotary Damper Disk Material Iron Torque 2 N-m Max Cycle Rate 12 per min Locking No Fixed Resistance Yes Adjustable Resistance No Damper Type Disk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan