AEGIS Shaft Grounding Ring KITSGR1875UK One Piece, for 1 7/8in Dia Shaft Grounding Ring 1pc

#Nomor SKU S041045961
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KITSGR1875UK
Unit 1pc
UNSPSC 31171519
Manufacturer Part Number KIT SGR-1.875-UK
Ring Construction One Piece
For Motor Frame Type NEMA
Compatible Motor Frame 326TS; 364TS; 365TS; 284T; 286T; 324TS
System of Measurement Inch
For Nominal Shaft Diameter (inch) 1-7/8
Ring Outside Diameter (inch) 3-1/4
Includes Mounting Hardware Yes
Material Aluminium
Features Designed to Help Extend Motor Life by Safely Diverting Harmful VFD
Sub Brand AEGIS uKIT
Standards ISO-9001 Certified; UL Listed
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These shaft grounding rings fit onto a compatible NEMA frame motor to protect the motor's bearings from shaft voltage. They come in one-piece rings, or split-ring to ease replacement and avoid dismantling the system. Rings should be matched to a compatible NEMA frame size.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Includes :
(1) 5/64 in Allen Wrench; (1) 7/64 in Allen Wrench; (4) #6 Flat Washers; (4) #6 Split Lock Washers; (4) 5-40 x 3/8 in Flat Head Screws; (4) 6-32 x 3/8 in Socket Head Cap Screws; (4) Universal Mounting Brackets in each of 4 Styles; AEGIS Shaft Grounding Ring
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan