LAB SAFETY SUPPLY Syringe Filter 11L860 Male, Male Luer Slip, Nylon 10ml, 0.45um, 13mm 1pack(75pcs)

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11L860
Unit 1pack(75pcs)
UNSPSC 41104922
Product Type Syringe Filter
Maximum Capacity (ml) 10
Housing Diameter (mm) 13
Outlet Connection Gender Male
Outlet Connection Type Male Luer Slip
Membrane Diameter (mm) 13
Maximum Operating Pressure (psi) 65
Maximum Operating Pressure (bar) 4.5
Sterile/Non-Sterile Sterile
Inlet Connection Gender Female
Inlet Connection Type Female Luer Lock
Pore Size (µm) 0.45
Filter Material Nylon
Compatible Product Type Female Luer Lock Inlet; Male Luer Slip Outlet
Housing Material Polypropylene
Autoclavable No
Tapered Outlet Connection Diameter (mm) 4
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sterile syringe filters sterilize samples and solutions prior to dissolution testing, chromatography, and ICP analysis. The filter is attached to the syringe after the sample is drawn, then the liquid is filtered as the sample is expelled from the syringe. These filters can also be used to clarify sterile solutions before use. Filters are disposed of after a single use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan