AMS Soil Testing Prob 40115 Regular SS Recovery Probe 7/8x33inch 1pc

#Nomor SKU S041010631
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40115
Unit 1pc
UNSPSC 41113910
Type Regular
Connector Type 5/8-inch Thread
Dia. (inch) 7/8
Length (inch) 33
Material of Construction Stainless Steel
Includes 10in Comfortably Gripped Cross Handle; Probe Body
Product Type Soil Recovery Probe
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan