AMS Soil Testing Prob

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC41113910
Dia. (inch)7/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soil Recovery Probe Regular Connector Type 5/8 in Thread Dia (In.) 7/8 in Length (In.) 33 in Material of Construction Stainless Steel Features - Includes 10 in Comfortably Gripped Cross Handle Probe Body Manufacturers Warranty Length 1 yr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan