QUINCY LAB Incubator (Inkubator) 10140 11 X15 X13 11x15x13inch 1pc

Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10140
Unit 1pc
UNSPSC 23171508
Temperature Range (°C) Ambient +2 to 62
Temperature Range (°F) Ambient +4 to 143
Capacity (ft³) 0.7
Capacity (ml) 20000
Overall Height (inch) 15
Overall Width (inch) 13
Overall Depth (inch) 11
Digital/Analog Analog
Convection Type Gravity
Chamber Depth (inch) 10
Chamber Height (inch) 10
Chamber Width (inch) 12
Number of Shelves 2
Refrigerated / Non-Refrigerated Non-Refrigerated
Chamber Material Aluminium
Door Material Acrylic
Housing Material Powder Painted Steel
Includes Spirit Thermometer
Voltage (V) 115 AC
Amps (A) 1
Berat (Kg) 11.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gravity convection incubators are ideal for delicate samples. They monitor temperature distribution using gravity convection to provide a gentle airflow. Analog models offer temperature uniformity through efficient convection heating.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan