Extech Dissolved Oxygen Meter 407510 1-Point 0 to 20.0mg/L 1pc

#Nomor SKU S040995472
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 407510
Unit 1pc
UNSPSC 41115611
Dissolved Oxygen Range (mg/L) 0 to 20.0
Oxygen Concentration (mg/L) 0 to 19.9
Waterproof No
Automatic Temperature Compensation Yes
Display Temperature Range (°C/°F) 0 to 50; 32 to 122
Operating Temperature Range (°F) 32 to 122
Display LCD
Calibration 1 point
Dissolved Oxygen Range Accuracy (mg/L) ±0.4
Temperature Accuracy (°F) ±1.5
Temperature Resolution (°F) 0.1
Cable Length (m) 4
Includes (1) 9V Battery; 3 Membranes; Case; Meter; Probe with 4m Cable; Rubber Holster
Product Type Dissolved Oxygen Meter
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan