LINCOLN ELECTRIC Welding Helmet (Helm Las) K31901 Auto-Darkening, 2 Arc Sensors Shade 9 To 13 Tan/Red 1pc

#Nomor SKU S040991061
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K31901
Unit 1pc
UNSPSC 46181703
Viewing Area (in) 3.82x1.73
Graphics Bloodshot
Welding Shade Designation W9 to W13
EN379 Classification 1/1/1/2
Switching Speed (s) 1/25000
Manufacturer Part Number K3190-1
Suspension Adjustment Type Ratchet
Color Red/Tan
Helmet ADF Controls Analog
Lens Color Clear
Power Source Solar
Series 600S
Sub Brand 600S
Includes Batteries Yes
Grind Mode No
includes Electromagnetic Sensor No
Magnification No
Number of Arc Sensors 2
TIG AMP Rating (A) 5
Welding Light State 7
Features Adjustable Headband; Comfortable Fit; Lightweight; Variable External Control For Shades
Includes (2) Inside And (2) Outside Replacement Impact-Resistant Clear Lenses
Standards ANSI; CSA Certified
Helmet Type Auto-Darkening
Helmet Material Thermoplastic
Battery Type Solar Cells
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Auto-darkening welding helmets have a lens that detects the required welding shade within a range and adjusts as needed for the application. Auto-darkening helmets are generally used when welding types and environments change frequently.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan