VICTOR Oxy-Fuel Torch Tip Mixer & Tube (Tip Blender Las) 3250101 5/16"-27 Male UNS UN-J Welding Universal Nozzle 1pc

#Nomor SKU S040977775
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3250101
Unit 1pc
UNSPSC 23171535
Manufacturer Part Number 0325-0101
Series UN-J
Compatible Torch Series J
For Fuel Type AcetyleneNatural GasPropanePropylene
Compatible Welding & Brazing Tip Series TETEMFTEMFATEMFNTEN
Compatible Heating Tip Series TEMFTEMFATEMFN
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These tip tubes are part of an interchangeable system. They're paired with compatible heating, welding, brazing, or multipurpose tip heads and used with a compatible Victor-style torch handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan