VICTOR Oxy-Fuel Torch Handle (Blender Las Potong) 3820032 8 1/2 in Lg, 100FC Series 1pc

#Nomor SKU S040977386
Wishlist
Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3820032
Unit 1pc
UNSPSC 23171517
Manufacturer Part Number 0382-0032
Inlet Connection Size (in) 9/16-18
Series 100FC
Overall Length 8-1/2
Compatible Tip Tube ET-1
Weight (oz) 14
Compatible Tip Mixer UM
Hose Fitting Size B
Compatible Cutting Attachment CA 1350; CA 1351; CA 1352
Compatible Welding & Brazing Tip Series DFE-1; FE-1; UN-1; W-1
Compatible Heating Tip Series 55-1; MFA-1; MFN-1
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Victor-style torch handles have a forged brass body and tube-within-a-tube construction that increases strength and reduces weight. They are compatible with Victor-style cutting attachments and Victor-style heating nozzles and welding and brazing tips.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan