SMITH EQUIPMENT Oxy-Fuel Torch Handle (Blender Las Potong) WH200A 7 1/2 in Lg, WH200 Series 1pc

Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WH200A
Unit 1pc
UNSPSC 23171517
Inlet Connection Size (in) 9/16-18
Manufacturer Part Number WH200A
Weight (oz) 16.16
Overall Length 7-1/2
Series WH200
Maximum Welding Capacity (in) 3
Hose Fitting Size B
Compatible Cutting Attachment DG200; DG205; DG209; SC200; SC509; SC205; SC209
Compatible Tip Mixer MC Series; ST Series; SW Series
Compatible Heating Tip Series ST600; ST800
Compatible Welding & Brazing Tip Series SW200; SW400
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smith-style torch handles have tube-within-a tube construction that increases strength and reduces weight. The internal tube is silver brazed to help eliminate leaks. They are compatible with Smith-style cutting attachments and Smith-style heating nozzles and welding and brazing tips.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan