VIBRA-TITE Epoxy Structural Adhesive (Epoksi Tembak Dua Komponen) 90550 905, 50mL Dual Cartridge 1 1Mix Ratio 1pc

Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 90550
Unit 1pc
UNSPSC 13111001
Hardness at Full Cure 85 Shore D
Compatible Applicator (Grainger Part Number) 793JP6
Minimum Viscosity (cps) 10000
Maximum Viscosity (cps) 12000
Cured Color Clear
Resin Color Clear
Resin Type Epoxy
Shear Strength (psi) 1000
Minimum Performance Temperature (°F) -20
Tensile Strength (psi) 3900
Mixing Ratio 1:1
Maximum Performance Temperature (°F) 250
Series 905
Coverage (sq in) 980
Marine Grade Yes
Full Cure Time (hour) 24
Hardener Volume (ml) 25
Resin Volume (ml) 25
Total Volume (ml) 50
Maximum Application Temperature (°F) 90
Low Odor No
Non-Sagging No
VOC Content Weight (g/L) -
VOC Content Weight Percentage (%) -
Peel Strength (lbs/inch) 3
Functional Cure (minute) 6
Working Time (minute) 6
Features Casting Can Survive Harsh Chemical Exposure; Chemical Resistant; Cures Without Shrinking; Easy Mix Ratio; Fast-Setting; Impact Resistant
Materials Bonded Ceramic; Concrete; Glass; Masonry; Metal; Wood
Alternate Product Name Vibra-Tite 905 Quick Cure 2 Part Epoxy
Application Method Two-Part Dispenser with Static Mixer
Compatible Applicator D050R01; D400RVA; D400RVP
Compatible Mixer Tip M050EP01; M400EP01
Included Components Resin and Hardener
Interior/Exterior Interior/Exterior
Primary Applications General Purpose
Water Resistance Water-Resistant
Container Type Dual-Cartridge
Brand & Series VIBRA-TITE 905
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Epoxy adhesives come in a dual-cartridge container to keep the base resin and the activating agent separate. They must be used with a compatible manual applicator and mixing nozzle. The applicator dispenses the base resin and activating agent simultaneously, at the appropriate ratio, through the mixing nozzle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan