TYDENBROOKS Pull-Tight Seal V3254107301GRAI 4 1/2inch Strap Lg, 15 lb Breaking Strength Equilok 7 L Red 1pack(100pcs)

Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V3254107301GRAI
Unit 1pack(100pcs)
UNSPSC 24141504
Security Seal Type Pull-Tight Seals
Marking Parameters Consecutive Numbering, SEALED
Strap Length (inch) 4-1/2
Strap Width (inch) 1/16
Body Color Red
Breaking Strength (lbs) 15
Marking Type Laser Marked
Number of Digits 7
Seal Security Level General Security
Weather Resistant Yes
Tool Required Not Required
Security Seal Primary Application Bulk Tanker, Coin Bags, Container Seals, Drums, Hatches, Mail Bags, Rail Cars, Tote Box, Trailer Seals, Truck Seals, Valves
Marking Color White
Standards ISO 9001
Security Seal Flag Dimensions (inch) 1-19/64x3/64
ISO 17712 Compliant No
Lock Material Plastic
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Perforated steel decking installs onto pallet rack step beams to provide a smooth, flat surface that won't snag or leave indentations on items placed on the decking. It also provides better retention for small items than wire decking. Perforated decking has openings that allow air to circulate through it to provide ventilation for items on it, and the openings allow water to pass through the decking if sprinkler systems are activated.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan