C.H. HANSON Lead & Wire Seal 27915 Wire Only, Steel And Orange Copper 1pack(100pcs)

Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 27915
Unit 1pack(100pcs)
UNSPSC 55121503
Security Seal Type Lead and Wire Seals
Body Color Orange
Seal Security Level General Security
Weather Resistant No
Tool Required Not Required
Security Seal Primary Application Cabinet
Wire Length (inch) 10
Body Coating Copper
ISO 17712 Compliant No
Wire Diameter (inch) 3/64
Wire Material Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These components include individual lead seals and extra wire. They replace used or broken elements from lead and wire seals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait