KIDDE Carbon Monoxide & Smoke Detector CO120X Hardwired, Carbon Monoxide Relay Module 120V Ac 1pc
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CO120X |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121535 |
| For use with | Kidde CO Alarms |
| Includes | (1) Set of Form C Contacts |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 100 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 40 |
| Operating Frequency (Hz) | 60 |
| Operating Voltage (V) | 120 AC |
| Overall Height (inch) | 0.75 |
| Overall Length (inch) | 3 |
| Overall Width (inch) | 1.75 |
| Power Source | Hardwired |
| Product Type | Carbon Monoxide Relay Module |
| Standards | CSA Listed; cUL Listed; UL Listed |
| Battery Backup | Yes |
| Manufacturer Part Number | CO120X |
| Interconnectivity | None |
| Detector Power Source | Hardwired |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Interconnection relays automate tasks (such as activating strobe lights, closing doors, or switching off HVAC systems) when a detector is triggered.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Power%20Supply%20Darurat/KIDDE%20Carbon%20Monoxide%20%26%20Smoke%20Detector/KIDDE%20Carbon%20Monoxide%20%26%20Smoke%20Detector%20CO120X%20Hardwired%2C%20Carbon%20Monoxide%20Relay%20Module%20120V%20Ac%201pc/0wS040885032-1.jpg)