KIDDE Carbon Monoxide & Smoke Detector KNCOBIC Smoke, Hardwired Co2 Alarm Aa Alkaline Electrochemical 1pc

#Nomor SKU S040885001
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KNCOBIC
Unit 1pc
UNSPSC 46191501
Alarm Setting (ppm) 30
Alert Type Sound
Battery Backup No
Battery Chemistry Alkaline
Battery Location Back
Tamper Proof Yes
Battery Size AA
Communication Protocol Wireless
Detector Type CO Detector
Detects Smoke
Humidity Operating Range (%RH) 0 to 95
Hush Mode No
Includes Mounting Hardware Yes
Maximum Operating Temperature (°F) 100
Minimum Operating Temperature (°F) 40
Mount Type Surface
Mounting Location Ceiling; Wall
Number of Tandem Detectors 24
Operating Frequency (Hz) 60
Operating Voltage (V) 120 AC
Outside Diameter (inch) 5.75
Overall Height (inch) 1.75
Power Source Hardwired
Sensor Type Electrochemical
Standards UL Listed
Test Button Yes
Usable Life (year) 10
Visual Alert Type Green LED; Red LED
Volume Level (dB) 85 @ 10ft
ADA Compliant No
Interconnectivity 1 Up to 24 Units
Manufacturer Part Number KN-COB-IC
Detector Power Source Hardwired
Features Hush Button; Test Button
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbon monoxide (CO) detectors sound an alarm when high concentrations of CO are measured in the air. CO detectors are installed near potential sources of carbon monoxide, including gas appliances, furnaces, generators, and fireplaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan