FEDERAL SIGNAL Audible Alarm 300GCX120 120V AC, Indoor/Outdoor Signaling Device 120Vac 0.67 Gray 1pc

Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 300GCX120
Unit 1pc
UNSPSC 39111706
Audible Alarm Type Horn
Visual Indicator Type No Visual Indicator
Voltage (V) 120 AC
Sound Pattern Continuous
Indoor/Outdoor Indoor; Outdoor
Height (inch) 12.25
Width (inch) 7.3125
Depth (inch) 8.5
Diameter (inch) 8
Vibrating No
Housing Material Die Cast Aluminium
Rating NEMA 4X
Operating Temperature (°F) -67 to 150
Standards NEC Class 1, Div. 2, Groups A, B, C, D, Class II Div. 2, Groups F, G, Class III, UL, cUL
Amps (A) 0.67 AC
Color Gray
Hazardous Class I
Hazardous Division 2
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hazardous location signaling speaker amplifiers produce coded blasts or a sustained tone to convey your specific message in an emergency. Adjustable-volume horns provide high-decibel signals so your message is heard.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait