SAFE-FLEX Interlocking Static-Control Mat (List Pinggiran Matras) ESDA3Y Ramp Edge, Ramp Edge Yellow 4 In X 18 1pack(10pcs)

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ESDA3Y
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 52101510
Mat Product Type Ramp Edge
Width (inch) 4
Length (inch) 18
Thickness (inch) 1
Color Yellow
Edge Gender Female
Surface Design Diamond Grid
Edge Style Beveled
Series Safe-Flex Floor System
Resistance Properties Flame/Fire Resistant
Other Standards ASTM D412; ASTM D624
Static Control Type Antistatic
Anti-Slip Surface Yes
Connection Style Tab and Blank
Manufacturer Part Number ESDA3-Y
Application Safe-Flex Floor System
Surface Material PVC
Display Qty 10
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ergo Advantage Safe-Flex antistatic interlocking mats prevent or dissipate the buildup of static electricity that can cause explosions or damage sensitive electronic equipment. They have two male and two female sides to connect tiles to fit the space. Standardized connections allow different tile types (antifatigue and drainage) to be connected in the same configuration. The bottom of the tile is raised to allow cords to run under the tile. These mats are Class 1 fire rated.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan