ABILITY ONE Anti Fatigue Mat 7220016673560 Diamond Plate Welding Safe Black with Yellow Border 3x5ft 1pc

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7220016673560
Unit 1pc
UNSPSC 52101510
Mat Product Type Antifatigue Mat
Mat Shape Rectangle
Surface Design Diamond Plate
Edge Style Beveled
Backing Material Closed Cell PVC Foam
Surface Material Vinyl
Welding Safe Yes
Border Color Yellow
Color Black
Length (ft) 5
Width (ft) 3
Thickness (inch) 9/16
Weight (lbs) 21
Number of Border Stripes 2
Surface Texture Raised Pattern
Displayed Brand ABILITY ONE
Manufacturer Part Number 7220-01-667-3560
NSF/ANSI 52 No
USDA Certified Yes
Autoclavable No
Anti-Slip Backing Yes
Anti-Slip Surface Yes
Compression Deflection 25% @ 7psi per ASTM D1667
FS209E Class 1
MVSS 302 Rating A Rating
Metal Detectable No
NFSI High Traction Certified Yes
Number of Beveled Edges 4
Reversible No
Thermally Insulating No
Washdown Safe Yes
X-Ray Detectable No
Berat (Kg) 9.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wear-resistant antifatigue mats are made of or are coated with materials that make them more durable than standard mats. They also resist damage caused by some light chemicals used in cleaning and general maintenance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan