SHURTAPE Painter's Tape CP27 15/16inchx60yd, 5.3mil Thick Masking Tape Blue 1pc

Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP27
Unit 1pc
UNSPSC 31201503
Adhesion to Steel (oz/inch) 32
Clean Removal Time (day) 14
Common Industry Metalworking
Environment Indoor and Outdoor
Imperial Tape Length (yd) 60
Imperial Tape Width (inch) 0.9
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 200
Minimum Tape Performance Temperature (°F) 50
Product Form Continuous Roll
Surface Compatibility Glass; Metal; Wood
Tape Adhesive Material Rubber
Tape Backing Material Crepe Paper
Tape Sub-Type Multi-Surface Painter's Tape
Tape Type Painter's Tape
Metric Tape Length (m) 55
Metric Tape Width (mm) 24
Tape Adhesive Format Single-Sided
Sub Brand ShurRELEASE
Tape Backing Construction Paper
Tape Color Blue
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 21
Tape Resistance Properties UV-Resistant
Tape Thickness (mil) 5.3
Package Quantity 1
Tape Core Diameter (inch) 3
Tape Elongation (%) 10
Series CP 027
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan