ZING Lockout Padlock 7067 D8964 KA 1-3/4 H Green 1-3/4inch 1pack(6pcs)

#Nomor SKU S040779737
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7067
Unit 1pack(6pcs)
UNSPSC 46171501
Body Color Green
Padlock Body Material Aluminium
Body Material Finish Plastic Encased
Body Height (inch) 1-3/4
Body Width (inch) 1-1/2
Header Danger
Includes English Lockout Label; French Lockout Label; Spanish Lockout Labels
Language English; French; Spanish
Legend Danger Locked Out Do Not Remove
Labeling Label Included
Non-Removable Key Yes
Number of Keys Included 1
Shackle Diameter (inch) 1/4
Shackle Length Standard
Padlock Shackle Material Steel
Vertical Shackle Clearance (inch) 1
Width Across Shackle (inch) 11/16
Manufacturer Part Number 7067
Sub Brand RecycLock
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-ANSI rated garments are used to identify workers in off-road settings such as warehouses and manufacturing facilities when ANSI compliance is not required. A layer of insulation in these garments keeps workers warm in cold conditions, such as freezers and outdoors. Overalls (sometimes called bib overalls) are sleeveless garments that cover the torso and legs. They are cooler than coveralls and layered with a shirt or jacket.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan