SLOAN Wall-Mounted Bathroom Sinks SS3803A Sloan, SS-3803 Series Dshape 16-3/4Inx16-3/4Inx7In 1pc

#Nomor SKU S040761855
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS3803A
Unit 1pc
UNSPSC 30181504
Side Splash Height (inch) 4
Bowl Depth (inch) 7
Faucet Mounting Centers (inch) 8
No. of Bowls 1
Number of Faucet Holes 3
Includes Basket Strainer No
Includes Drain Pipe No
Includes Faucet No
Ligature Resistant No
ADA Compliance Yes
Includes Back Splash Yes
Includes Installation Hardware Yes
Includes Side Splash Yes
Mounting Location - Faucet Deck
Mounting Type - Sinks Wall
Color White
Finish Enamel
Indoor/Outdoor Usage Indoor
Sink Material Ceramic
Bowl Shape D-Shape
Sink Type Bathroom
Faucet Hole Dia. (inch) 1-3/8
Drain Opening (inch) 1-5/8
Back Splash Height (inch) 8-5/8
Overall Height (inch) 12-1/4
Bowl Length (inch) 16-3/4
Bowl Width (inch) 16-3/4
Overall Width (inch) 18-1/4
Overall Length (inch) 20-3/4
Series SS-3803 Series
Standards ADA; ASME; IAPMO
Includes Mounting Hardware
Berat (Kg) 22.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MERV 8 general-purpose air filters capture 75 to 80% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust) and 20 to 35% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait