SIEMENS Temperature & Humidity Sensors QFM2100 Duct Mount, Polycarbonate Poly 1pc

#Nomor SKU S040738772
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QFM2100
Unit 1pc
UNSPSC 41112209
Maximum Operating Temperature (°F) 95
IP Rating IP54
Display Type None
Housing Color White
Measurement Type Single
Humidity Output (VDC) 0 to 10
Manufacturer Part Number QFM2100
Relative Humidity Range (%) 30 to 70
Overall Height (inch) 3-1/2
Overall Width (inch) 3-1/8
Mounting Location Duct Mount
Housing Material Polycarbonate
Electrical Connection Type Screw Terminals
Relative Humidity Accuracy ±5% of Full Scale
Includes Adjustable Probe; Mounting Flange
For Use With Building Automation Systems Building Automation System Compatible
Compatible Building Automation Protocols BACnet IP; BACnet MS/TP; LonWorks; LoRaWAN; Modbus; MP-Bus
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nontoxic socket x socket Schedule 80 CPVC pressure-rated fittings connect to pipe and have thicker walls than Schedule 40 fittings. These fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends on all fitting connection ends. The socket ends fit over the end of pipe and require glue or adhesive to secure the connection.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan