SIEMENS Temperature & Humidity Sensors QAA2230EWSN Wall Mount, Conduit Box Room Temp Thermistor 55-96 F 1pc

#Nomor SKU S040738727
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QAA2230EWSN
Unit 1pc
UNSPSC 41112209
Overall Height (inch) 3
Loop Resistance (kΩ) 10
Minimum Sensing Temperature (°F) 55
Maximum Sensing Temperature (°F) 96
Display Type None
Temperature Accuracy (°F) ±0.40
Housing Color White
Repeatability (%) +/-0.1
Measurement Type Single
Series QA2200
Housing Material Plastic
Overall Depth (inch) 3-3/4
Overall Width (inch) 5-1/4
Electrical Connection Type Hardwired
Sensing Element Type Thermistor
Mounting Location Wall Mount
Housing Type Conduit Box
Manufacturer Part Number QAA2230.EWSN
Product Type Room Temperature Sensor
Application Building Automation Systems
For Use With Building Automation Systems Building Automation System Compatible
Includes Anchors; Matching Gaskets; Screws; Trim Rings
Compatible Building Automation Protocols BACnet IP; BACnet MS/TP; LonWorks; LoRaWAN; Modbus; MP-Bus
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Room temperature sensors mount to vertical surfaces such as walls and pillars and provide a way to monitor the temperature of the space closest to occupants. This helps ensure occupant comfort and reduces the HVAC system runtime. Some units feature adjustable temperatures, allowing users to request heating or cooling from the HVAC system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan