KUNKLE VALVE Relief Valves 6010EDM01KM200 Bronze, MNPT Safety 3/4In.X1In . 200 Psi 1pc

Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6010EDM01KM200
Unit 1pc
UNSPSC 40141606
Outlet Size (inch) 1
Factory Set Pressure 200
Test Lever Yes
Outlet Type FNPT
Inlet Type MNPT
Seat Material Metal
Body Material Bronze
Disc Material Bronze
Inlet Size (inch) 3/4
Application Air; Gas
Overall Length (inch) 1-5/8
Overall Height (inch) 6-1/2
Temperature Range (°F) -60 to 406
Manufacturer Part Number 6010EDM01-KM-200
Spring Material ASTM A-313 TY 631
Product Type Safety Relief Valve
Compliance Section VIII Air/Gas
Standards "V" and "UV," ASME Section VIII; Air/Gas "UV" National Board Certified; ASME Section I and VIII; Steam
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan