KUNKLE VALVE Relief Valves

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141606

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Safety Relief Valve Body Material Bronze Inlet Type MNPT Outlet Type FNPT Inlet Size 1 1/2 in Outlet Size 2 in Factory Set Pressure 125 psi Disc Material Bronze Overall Height 10 in Application Air Gas Overall Length 2 3/4 in Seat Material Metal Spring Material ASTM A-313 TY 631 Temp Range -60 Degrees to 406 Degrees F Test Lever Yes Compliance Section VIII Air/Gas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan