ASCO Pilot Solenoid Valves WT8551A001MS 1/4 in Pipe Size, 30 psi Min. Op Pressure Differential, 24VDC 3/2 To 5/2 1pc
Rp7.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WT8551A001MS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141605 |
| Coil Insulation Class | F |
| Voltage (VDC) | 24 |
| Min. Operating Pressure Differential | 30 |
| Maximum Fluid Temperature (°F) | 77 |
| Wattage (W) | 6.9 |
| Maximum Operating Pressure Differential | 150 |
| Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas | 150 |
| Coefficient of Volume | 0.86 |
| Mounting | NAMUR |
| Frequency (Hz) | 60/50 |
| Orifice Dia. (inch) | 1/4 |
| Pipe Size - Valves (inch) | 1/4 |
| Electrical Connection (in) | 18 Leads |
| Overall Width (inch) | 1-3/4 |
| Overall Height (inch) | 1-5/16 |
| Overall Length (inch) | 7-9/16 |
| Valve Configuration | Universal |
| Body Material - Valves | Anodized Aluminium |
| Seal Material - Valves | NBR; Polyurethane |
| NEMA Rating | 1; 2; 3; 3S; 4; 4X |
| Environmental Rating - Valves | Corrosive; Hazardous; Indoor; Outdoor |
| Standards | CSA Certified; UL Recognized Component |
| Coil Enclosure | General Purpose No Junction Box and Watertight |
| Valve Ways and Positions | 3-Way/2-Position; 4-Way/2-Position; 5-Way/2-Position |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These support blocks have a pier design in which small runs of pipe or conduit are elevated by a wide pillar. They have a ratcheting clamp mechanism that can be closed loosely around the pipe to accommodate expansion and contraction due to temperature changes. These clamps are often used for roof-top pipe support.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan