WOOSTER Paint Applicator Cleaners 1832 Paint Brush Comb, Paint Brush Comb 8 In L Tan 1pc

Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1832
Unit 1pc
UNSPSC 31211904
Length (inch) 8
Color Tan
Manufacturer Part Number 1832
Width (inch) 7/8
Thickness (inch) 2-13/16
For use with Paint Brushes
Material Polypropylene
Includes Paint Brush Comb
Product Type Paint Brush Comb
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass air brake fittings meet all the parameters for DOT applications involving air brakes. Brass push-to-connect fittings are strong and resist corrosion from water, heat, acids, and minerals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan