DAYTON Nonprogrammable Line-Voltage Thermostats 4PU49C Heat Only, On-Off Line Volt Np Analog Tstat 1H White Spst 1unit

#Nomor SKU S040667232
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4PU49C
Unit 1unit
UNSPSC 41112209
Number of Heating Stages 1
Number of Poles 1
Number of switches 1
Inductive Amps @ 240V (A) 10
Contact Rating Resistive @ 120V (A) 22
Contact Rating Resistive @ 240V (A) 22
Contact Rating Resistive @ 277V (A) 22
Full Load Amps @ 120V AC (A) 22
Full Load Amps @ 240V AC (A) 22
Minimum Control Temperature (°F) 50
Locked Rotor Amps @ 240V (A) 60
Maximum Control Temperature (°F) 90
Includes Positive Off No
Temperature Readout Yes
Inductive Amps @ 120V (A) 13.8
Locked Rotor Amps @ 120V (A) 82.8
Temperature Sensitivity (°F) +/-2
Switch Type SPST
Mounting Location Wall
Differential Type Fixed
Enclosure Color White
Housing Color White
Display Type Analog
System Settings On-Off
Temperature Differential (°F) 2° to 4
Housing Material Plastic
Overall Depth (inch) 1-1/2
Overall Width (inch) 2-7/8
Overall Height (inch) 4-3/4
Mounting Direction Vertical
Application Heat Only
Contact Rating (VAC) 120 to 277
Voltage (V AC) 120 to 277
Control Type Exposed Dial
Thermostat Type Line Voltage
Switch Action Open on Rise
Mounting Type Surface Mount
Fan Settings No Fan Setting
Compatible System Type Electric Heating
Sensor Type Bi-Metallic Spring
Temperature Scale Fahrenheit/Celsius
Standards CSA Certified; UL Listed
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Airless Spray Gun Tips are designed for use with compatible spray guns, available separately.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan